曜日別特売

VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744KT)

VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744KT) - SMC
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43654652VP744KT-5DZ1-A--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
15,240
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43654668VP744KT-5DZE1-B--(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
15,240
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43654677VP744KT-5DZE1-A--(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
15,240
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43654686VP744KT-5YOSD1-04FA(F) G(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし(S) サージ電圧保護回路付
16,450
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43654695VP744KT-5YOS1-04FA(F) G(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(YO) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタなし(S) サージ電圧保護回路付
16,450
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43654704VP744KT-5DZE1-04B(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43654713VP744KT-5DZ1-04B(-) Rc(04) 1/2(B) N.O. (ノーマルオープン)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43654722VP744KT-5DZ1-04A(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43654738VP744KT-5DZ1-03A(-) Rc(03) 3/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43654747VP744KT-5DZE1-04A(-) Rc(04) 1/2(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする