SMC
VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1400N)
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(N) 標準タイプ + マイナス コモン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル電圧(V)
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43666114
VQ1400N-61
CADデータダウンロード
(6) DC12
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
¥12,050
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666123
VQ1400N-5C1
CADデータダウンロード
(5) DC24
(C) ロック式(要工具形)
¥13,150
¥
12,980
¥14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください