SMC
V Series(VQ4450R)
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43684393
VQ4450R-5H1
CADデータダウンロード
-
-
¥18,870
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43684402
VQ4450R-5G-03
CADデータダウンロード
(-) Rc
(03) Rc3/8
¥18,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください