V Series(VQ5200Y)

V Series(VQ5200Y) - SMCV Series(VQ5200Y) - SMCV Series(VQ5200Y) - SMCV Series(VQ5200Y) - SMCV Series(VQ5200Y) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(0) メタルシールランプ・サージ電圧保護回路(-) あり内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
保護構造
コイル電圧(V)
ファンクション
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43688505VQ5200Y-51-(-) 防塵(5) DC24(Y) 低ワットタイプ(0.4W)(-) なし
15,180
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688514VQ5200Y-5W1-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(5) DC24(Y) 低ワットタイプ(0.4W)(-) なし
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688532VQ5200Y-51-04(-) Rc(-) 防塵(5) DC24(Y) 低ワットタイプ(0.4W)(-) なし
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688548VQ5200Y-5-04-Q(-) Rc(-) 防塵(5) 24 DC(Y) 低ワットタイプ(0.5W)(Q) CE対応
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43688523VQ5200Y-5B-(-) 防塵(5) 24 DC(Y) 低ワットタイプ(0.5W)(-) なし
16,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする