曜日別特売

V Series(VQ5300Y)

V Series(VQ5300Y) - SMCV Series(VQ5300Y) - SMCV Series(VQ5300Y) - SMCV Series(VQ5300Y) - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(0) プラグインサブプレートシール方式(0) メタルシールCE-対応品(-) なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43689993VQ5300Y-5E-(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) 24 DC(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690002VQ5300Y-5W1-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) DC24(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690018VQ5300Y-51-04(-) Rc(-) 防塵(-) あり(5) DC24(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690027VQ5300Y-5W1-04F(F) G(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) DC24(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
22,390
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする