曜日別特売

V Series(VQ5350R)

V Series(VQ5350R) - SMC
切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(5) プラグリードサブプレート保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシールリード線(m)(H) 1.5ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル電圧(V)
ファンクション
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43690535VQ5350R-5H1(5) DC24(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット(-) なし
19,860
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690544VQ5350R-5H-Q(5) 24 DC(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット(Q) CE対応
18,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43690544VQ5350R-5H-Q20470468VQ5350R-5H1-QVQ5350R-5H-Q 5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5350R SMC 204704685ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5350RSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする