SMC
V Series(VQ5351R)
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(1) 弾性体シール
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線(m)
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
ファンクション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43690842
VQ5351R-5GE1-04
CADデータダウンロード
(-) Rc
(G) 0.6
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
(5) DC24
(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
¥20,460
¥
18,980
¥20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43690824
VQ5351R-1G
CADデータダウンロード
-
(G) 0.6
(-) あり
(1) 100AC (50/60 Hz)
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
¥16,900
取扱い終了
返品不可
43690833
VQ5351R-5HB
CADデータダウンロード
-
(H) 1.5
(-) あり
(5) 24 DC
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
¥18,100
取扱い終了
返品不可
43690858
VQ5351R-5HE-04
CADデータダウンロード
(-) Rc
(H) 1.5
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
(5) 24 DC
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
¥18,800
取扱い終了
返品不可
43690867
VQ5351R-5H-04
CADデータダウンロード
(-) Rc
(H) 1.5
(-) あり
(5) 24 DC
(R) 標準タイプ(1W) + 外部パイロット
¥19,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください