曜日別特売

V Series(VQ5400RY)

V Series(VQ5400RY) - SMCV Series(VQ5400RY) - SMCV Series(VQ5400RY) - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(0) メタルシールCE-対応品(-) なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
保護構造
ランプ・サージ電圧保護回路
コイル電圧(V)
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43691138VQ5400RY-5E-(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) 24 DC(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット
18,370
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691147VQ5400RY-5W1-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) DC24(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691165VQ5400RY-5W1-04(-) Rc(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) あり(5) DC24(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43691156VQ5400RY-5E-04(-) Rc(-) 防塵(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(5) 24 DC(RY) 低ワットタイプ(0.5W) + 外部パイロット
20,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする