SMC
VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2301N)
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(N) 標準タイプ + マイナス コモン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル電圧(V)
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43707308
VQC2301N-61
CADデータダウンロード
(6) DC12
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
¥13,480
¥
12,980
¥14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43707317
VQC2301N-5D1
CADデータダウンロード
(5) DC24
(D) スライド形ロック式(手動形)
¥15,680
¥
14,980
¥16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください