V Series(VQC4400Y)

V Series(VQC4400Y) - SMCV Series(VQC4400Y) - SMCV Series(VQC4400Y) - SMCV Series(VQC4400Y) - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスコイル電圧(V)(5) DC24内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
ファンクション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43708543VQC4400Y-5E--(E) ランプなし、サージ電圧保護回路付(Y) 低ワットタイプ(0.5W)
16,450
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43708552VQC4400Y-51--(-) あり(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
16,780
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43708568VQC4400Y-51-03(-) Rc(03) 3/8(-) あり(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする