SMC
V Series(VQZ1151BR)
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43715245
VQZ1151BR-5LO1
CADデータダウンロード
-
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43715254
VQZ1151BR-5MB1-01
CADデータダウンロード
(-) Rc
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください