V Series(VQZ1250)

V Series(VQZ1250) - SMCV Series(VQZ1250) - SMCV Series(VQZ1250) - SMCV Series(VQZ1250) - SMCV Series(VQZ1250) - SMCV Series(VQZ1250) - SMCV Series(VQZ1250) - SMCV Series(VQZ1250) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
全13種類を絞り込む
コイル電圧(V)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43717065VQZ1250-2MO1-(2) 2位置ダブル(2) AC200 (50/60Hz)
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717074VQZ1250-5L1-Q-(2) 2位置ダブル(5) DC24
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717083VQZ1250-5M1-Q-(2) 2位置ダブル(5) DC24
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717092VQZ1250-5LO1-01T(T) NPTF(2) 2位置ダブル(5) DC24
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717108VQZ1250-5MO1-01F(F) G(2) 2位置ダブル(5) DC24
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717117VQZ1250-5MB1-Q-(2) 2位置ダブル(5) DC24
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717126VQZ1250-5LB1-Q-(2) 2位置ダブル(5) DC24
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717135VQZ1250-5MO1-01F-Q(F) G(2) 2位置ダブル(5) DC24
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717144VQZ1250-5LO1-01F-Q(F) G(2) 2位置ダブル(5) DC24
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717153VQZ1250-5LJ1-01TNPTF2位置ダブルDC24
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717162VQZ1250-5L1-01T(T) NPTF(2) 2位置ダブル(5) DC24
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717178VQZ1250-5L1-01-Q(-) Rc(2) 2位置ダブル(5) DC24
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717187VQZ1250-5LB1-01T(T) NPTF(2) 2位置ダブル(5) DC24
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする