曜日別特売

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1420)

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1420) - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43717948VQZ1420-5G1-C4-QA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(G) グロメット (DC仕様)(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(Q) CE対応品
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717957VQZ1420-5G1-C6-QA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(G) グロメット (DC仕様)(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(Q) CE対応品
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717966VQZ1420-5M1-M5-QA、Bポート:(M5) M5ねじ(M) M形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(Q) CE対応品
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717975VQZ1420-5L1-C4-QA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ リード線付(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)(Q) CE対応品
12,650
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717984VQZ1420-5LB1-M5-QA、Bポート:(M5) M5ねじ(L) L形プラグコネクタ リード線付(B) ロック式 (要工具型)(Q) CE対応品
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43717993VQZ1420-5LOB1-C6A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし(B) ロック式 (要工具型)(-) なし
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする