VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1820)

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1820) - SMC
切換方式(8) 混載用3ポート N.C.ポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(-) 標準内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
コイル電圧(V)
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43718517VQZ1820-6L1-N1A、Bポート:(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ リード線付(6) DC12(-) なし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718526VQZ1820-6L1-N3A、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ リード線付(6) DC12(-) なし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718535VQZ1820-6L1-N7A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(L) L形プラグコネクタ リード線付(6) DC12(-) なし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718544VQZ1820-5LO1-C4-QA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし(5) DC24(Q) CE対応品
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする