SMC
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1820B)
切換方式
(8) 混載用3ポート N.C.
ポート数
5
管接続口径
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43718553
VQZ1820B-5M1-C4
CADデータダウンロード
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(-) なし
¥7,920
¥
7,198
¥7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718562
VQZ1820B-5LO1-C4-Q
CADデータダウンロード
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
(Q) CE対応品
¥8,090
¥
7,398
¥8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43718578
VQZ1820B-5M1-C4-Q
CADデータダウンロード
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(Q) CE対応品
¥8,250
¥
7,498
¥8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください