曜日別特売

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2121B)

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2121B) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
シール方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43722665VQZ2121B-5LO1-M5T(T) NPTFA、Bポート:(M5) M5ねじ(1) 2位置シングル ダブル配線(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし(1) 弾性体シール
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722674VQZ2121B-5YO1-C4F(F)G-(1)2位置シングル(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(1)弾性体シール
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722683VQZ2121B-5MO1-C6(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(1) 弾性体シール
7,540
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722692VQZ2121B-5LO1-C4(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし(1) 弾性体シール
7,540
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722708VQZ2121B-5L1-N7T(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(L) L形プラグコネクタ リード線付(1) 弾性体シール
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722717VQZ2121B-5YO1-C4F-Q(F)G-(1)2位置シングル(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(1)弾性体シール
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722726VQZ2121B-5YO1-C6F-Q(F)G-(1)2位置シングル(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(1)弾性体シール
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722735VQZ2121B-5L1-N7T-F(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(L) L形プラグコネクタ リード線付(1) 弾性体シール
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722744VQZ2121B-5MO1-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし(1) 弾性体シール
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722753VQZ2121B-5YOW1-C6F-Q(F)G-(1)2位置シングル(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(1)弾性体シール
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
43722762VQZ2121B-5M1-N7T-F(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(M) M形プラグコネクタ リード線付(1) 弾性体シール
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722778VQZ2121B-5YZW1-M5(-) RcA、Bポート:(M5) M5ねじ(1) 2位置シングル ダブル配線(YZ) DINターミナル(1) 弾性体シール
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722787VQZ2121B-5LB1-C6(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(L) L形プラグコネクタ リード線付(1) 弾性体シール
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722796VQZ2121B-5YZ1-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(YZ) DINターミナル(1) 弾性体シール
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43722805VQZ2121B-5YZW1-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) 2位置シングル ダブル配線(YZ) DINターミナル(1) 弾性体シール
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする