曜日別特売

VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2150B)

VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2150B) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
切換方式
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43724783VQZ2150B-5YO1-Q--(1)2位置シングル(5)DC24
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
43724792VQZ2150B-5GB1--(1)2位置シングル(5)DC24
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43724808VQZ2150B-5MO1-Q--(1)2位置シングル(5)DC24
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43724817VQZ2150B-5LO1-Q--(1)2位置シングル(5)DC24
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43724826VQZ2150B-5M1-Q--(1)2位置シングル(5)DC24
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43724835VQZ2150B-5LJ1-Q--2位置シングルDC24
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43724844VQZ2150B-5YZ1-Q--(1)2位置シングル(5)DC24
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43724853VQZ2150B-5M1-01(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43724862VQZ2150B-5YO1-02F-Q(F)G(02)1/4(1)2位置シングル(5)DC24
9,300
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43724878VQZ2150B-5GB1-02(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
9,350
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43724887VQZ2150B-5LO1-02-Q(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43724896VQZ2150B-5LO1-01F-Q(F) G(01) 1/8(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43724905VQZ2150B-5L1-01-Q(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43724914VQZ2150B-5Y1-02F-Q(F) G(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43724923VQZ2150B-5Y1-01-Q(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43724932VQZ2150B-5LB1-01(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
9,790
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43724948VQZ2150B-5YZ1-02-Q(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43724957VQZ2150B-5YZ1-01-Q(-) Rc(01) 1/8(1) 2位置シングル ダブル配線(5) DC24
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする