SMC
V Series(VQZ2820BR)
リード線取出方法
(YO)DIN形ターミナルコネクタなし
切換方式
(8)混載用3ポートN.C.
ポート数
5
シール方式
(0)メタルシール
ねじの種類
(F)G
使用流体
空気
手動操作方式
(B)ロック式(要工具型)
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
CE-対応品
(Q)CE対応
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43735475
VQZ2820BR-5YOB1-C6F-Q
CADデータダウンロード
¥
9,350
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください