| 43738948 | VQZ3120BR-5YO1-02F-Q | (F)G | (YO)DIN形ターミナルコネクタなし | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | 【A・B】(02)Rc1/4 | | | |
| 43738957 | VQZ3120BR-5YO1-C8F | (F)G | (YO)DIN形ターミナルコネクタなし | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | 【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手 | | | |
| 43738966 | VQZ3120BR-5LB1-02 | (-)Rc | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B)ロック式(要工具型) | 【A・B】(02)Rc1/4 | | | |
| 43738975 | VQZ3120BR-5LO1-C6 | (-)Rc | (LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | 【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 | | | |
| 43738984 | VQZ3120BR-5MB1-02 | (-)Rc | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B)ロック式(要工具型) | 【A・B】(02)Rc1/4 | | | |
| 43738993 | VQZ3120BR-5YOB1-02F-Q | (F)G | (YO)DIN形ターミナルコネクタなし | (B)ロック式(要工具型) | 【A・B】(02)Rc1/4 | | | |
| 43739002 | VQZ3120BR-5YO1-C8-Q | (-)Rc | (YO)DIN形ターミナルコネクタなし | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | 【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手 | | | |
| 43739018 | VQZ3120BR-5YO1-C8F-Q | (F)G | (YO)DIN形ターミナルコネクタなし | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | 【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手 | | | |
| 43739027 | VQZ3120BR-5YO1-C6F-Q | (F)G | (YO)DIN形ターミナルコネクタなし | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | 【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 | | | |
| 43739036 | VQZ3120BR-5L1-C6-F | (-)Rc | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | 【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 | | | |
| 43739045 | VQZ3120BR-5YO1-C8-F-Q | (-)Rc | (YO)DIN形ターミナルコネクタなし | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | 【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手 | | | |
| 43739054 | VQZ3120BR-5Y1-C8F-Q | (F)G | (Y)DINターミナル | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | 【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手 | | | |
| 43739063 | VQZ3120BR-5YZB1-02 | (-)Rc | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B)ロック式(要工具型) | 【A・B】(02)Rc1/4 | | | |