SMC
V Series(VQZ3121BR)
切換方式
(1)2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(1)弾性体シール
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
手動操作方式
ポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43741565
VQZ3121BR-5YOB1-02F-Q
CADデータダウンロード
(F)G
(YO)DIN形ターミナルコネクタなし
(B)ロック式(要工具型)
【A・B】(02)Rc1/4
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741574
VQZ3121BR-5YZ1-02
CADデータダウンロード
(-)Rc
(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
【A・B】(02)Rc1/4
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741583
VQZ3121BR-5YZ1-C6
CADデータダウンロード
(-)Rc
(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
¥
9,630
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45240073
VQZ3121BR-5YO1-02F-Q
CADデータダウンロード
(F)G
(YO)DIN形ターミナルコネクタなし
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
【A・B】(02)Rc1/4
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45240082
VQZ3121BR-5YO1-02-Q
CADデータダウンロード
(-)Rc
(YO)DIN形ターミナルコネクタなし
(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
【A・B】(02)Rc1/4
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください