曜日別特売

V Series(VQZ3220BR)

V Series(VQZ3220BR) - SMCV Series(VQZ3220BR) - SMCV Series(VQZ3220BR) - SMCV Series(VQZ3220BR) - SMCV Series(VQZ3220BR) - SMC
切換方式(2)2位置ダブルポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(BR)高速応答・外部パイロットタイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
手動操作方式
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43746316VQZ3220BR-5YO1-02F-Q(F)G(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(02)Rc1/4
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43746325VQZ3220BR-5G1-C6(-)Rc(G)グロメット(DC仕様)(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43746334VQZ3220BR-5L1-C8(-)Rc(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
12,710
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43746343VQZ3220BR-5YB1-C10(-)Rc(Y)DINターミナル(B)ロック式(要工具型)【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする