曜日別特売

V Series(VQZ3250BR)

V Series(VQZ3250BR) - SMCV Series(VQZ3250BR) - SMCV Series(VQZ3250BR) - SMCV Series(VQZ3250BR) - SMC
切換方式(2)2位置ダブルポート数5管接続口径(03)3/8シール方式(0)メタルシールねじの種類(-)Rc使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(BR)高速応答・外部パイロットタイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43747944VQZ3250BR-5L1-03(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747953VQZ3250BR-5YZ1-03(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43747962VQZ3250BR-5YZ1-03-Q(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする