VQZ3_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ3350)

VQZ3_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ3350) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43752896VQZ3350-5YO1-Q--(3)3位置クローズドセンタ(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(5)DC24
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43752905VQZ3350-5G1-02T(T) NPTF(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(G) グロメット (DC仕様)(5) DC24
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43752914VQZ3350-5LOB1-Q--(3)3位置クローズドセンタ(LO)L形プラグコネクタコネクタなし・ランプ・サージ電圧保護回路付(5)DC24
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43752923VQZ3350-5L1-03T(T) NPTF(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(L) L形プラグコネクタ リード線付(5) DC24
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43752932VQZ3350-5YS1-02(-) Rc(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(YS) DINターミナル(5) DC24
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43752948VQZ3350-1MB1-03(-)Rc(03)3/8(3)3位置クローズドセンタ(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(1)AC100(50/60Hz)
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43752957VQZ3350-3YZ1-03T(T) NPTF(03) 3/8(3) 3位置クローズドセンタ(YZ) DINターミナル(3) AC110/AC115 (50/60Hz)
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43752966VQZ3350-2YZ1-02(-) Rc(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(YZ) DINターミナル(2) AC200 (50/60Hz)
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43752975VQZ3350-5YZ1-02T(T) NPTF(02) 1/4(3) 3位置クローズドセンタ(YZ) DINターミナル(5) DC24
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする