曜日別特売

V Series(VQZ3450K)

V Series(VQZ3450K) - SMCV Series(VQZ3450K) - SMCV Series(VQZ3450K) - SMCV Series(VQZ3450K) - SMCV Series(VQZ3450K) - SMCV Series(VQZ3450K) - SMCV Series(VQZ3450K) - SMC
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(K)高圧タイプ内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43755294VQZ3450K-5G1--(G)グロメット(DC仕様)(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755303VQZ3450K-5YO1-Q--(YO)DIN形ターミナルコネクタなし(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755312VQZ3450K-5YOS1--(YOS)DIN形ターミナルコネクタなし(DC仕様)サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
12,600
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755328VQZ3450K-5G1-02T(T)NPTF(02)1/4(G)グロメット(DC仕様)(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755337VQZ3450K-5LB1--(L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付(B)ロック式(要工具型)
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755346VQZ3450K-5Y1-03(-)Rc(03)3/8(Y)DINターミナル(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43755355VQZ3450K-5YZ1-02(-)Rc(02)1/4(YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする