SMC
V Series(VQZ3451BR)
リード線取出方法
(M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(4)3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
管接続口径
(03)3/8
シール方式
(1)弾性体シール
ねじの種類
(-)Rc
使用流体
空気
手動操作方式
(B)ロック式(要工具型)
コイル電圧(V)
(5)DC24
ファンクション
(BR)高速応答・外部パイロットタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43755513
VQZ3451BR-5MB1-03
CADデータダウンロード
¥
15,680
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください