| 43756238 | VQZ3821-1LB1-02 | (-)Rc | (L)L形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B)ロック式(要工具型) | (1)AC100(50/60Hz) | 【A・B】(02)Rc1/4 | | | |
| 43756247 | VQZ3821-5Y1-C10 | (-)Rc | (Y)DINターミナル | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手 | | | |
| 43756256 | VQZ3821-2YZ1-02 | (-)Rc | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | (2)AC200(50/60Hz) | 【A・B】(02)Rc1/4 | | | |
| 43756265 | VQZ3821-5MB1-C8 | (-)Rc | (M)M形プラグコネクタリード線付・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B)ロック式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手 | | | |
| 43756274 | VQZ3821-1YZBW1-02 | (-)Rc | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B)ロック式(要工具型) | (1)AC100(50/60Hz) | 【A・B】(02)Rc1/4 | | | |
| 43756283 | VQZ3821-5YOSBW1-C10F-Q | (F)G | (YOS)DIN形ターミナルコネクタなし(DC仕様)サージ電圧保護回路付 | (B)ロック式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手 | | | |
| 43756292 | VQZ3821-5YZ1-N7 | (-)Rc | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(N7)Φ1/4ワンタッチ管継手 | | | |
| 43756308 | VQZ3821-5YZ1-C10-Q | (-)Rc | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-)ノンロックプッシュ式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手 | | | |
| 43756317 | VQZ3821-5YZB1-C8 | (-)Rc | (YZ)DINターミナル・ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B)ロック式(要工具型) | (5)DC24 | 【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手 | | | |