SMC
V Series(VX3120)
ポート数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
207
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44177857
VX3120-02F-5G1
空気・水
DC24
G
G1/4
¥5,120
¥
4,698
¥5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177866
VX3120-01-4GR1
空気・水
AC220(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
¥5,120
¥
4,698
¥5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177875
VX3120-01-3GR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
¥5,120
¥
4,698
¥5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177884
VX3120-01N-5G1
空気・水
DC24
NPT
NPT1/8
¥5,120
¥
4,698
¥5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177893
VX3120-02N-5G1
空気・水
DC24
NPT
NPT1/4
¥5,120
¥
4,698
¥5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177902
VX3120-01T-6G1
空気・水
DC12
NPTF
NPTF1/8
¥5,120
¥
4,698
¥5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177918
VX3120-02N-3GR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPT
NPT1/4
¥5,120
¥
4,698
¥5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177927
VX3120-01N-5G1-B
空気・水
DC24
NPT
NPT1/8
¥5,280
¥
4,898
¥5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177936
VX3120-01N-1GR1-B
空気・水
AC100(50/60Hz)
NPT
NPT1/8
¥5,280
¥
4,898
¥5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177945
VX3120-02-3GR1-B
空気・水
AC110(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
¥5,280
¥
4,898
¥5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177954
VX3120-01F-6G1-B
空気・水
DC12
G
G1/8
¥5,280
¥
4,898
¥5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177963
VX3120-01F-5G1-B
空気・水
DC24
G
G1/8
¥5,280
¥
4,898
¥5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177972
VX3120-02N-1GR1-B
空気・水
AC100(50/60Hz)
NPT
NPT1/4
¥5,280
¥
4,898
¥5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177988
VX3120-01N-4GR1-B
空気・水
AC220(50/60Hz)
NPT
NPT1/8
¥5,280
¥
4,898
¥5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44177997
VX3120-01-4GR1-B
空気・水
AC220(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
¥5,280
¥
4,898
¥5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178006
VX3120-02N-5G1-B
空気・水
DC24
NPT
NPT1/4
¥5,280
¥
4,898
¥5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178015
VX3120-01-3GR1-B
空気・水
AC110(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
¥5,280
¥
4,898
¥5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178024
VX3120-02N-3GR1-B
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPT
NPT1/4
¥5,280
¥
4,898
¥5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178033
VX3120-02-3CR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
¥5,560
¥
4,998
¥5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178042
VX3120-02N-5C1
空気・水
DC24
NPT
NPT1/4
¥5,560
¥
4,998
¥5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178058
VX3120-02N-3CR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPT
NPT1/4
¥5,560
¥
4,998
¥5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178067
VX3120-01T-3CR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPTF
NPTF1/8
¥5,560
¥
4,998
¥5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178076
VX3120-02-1CR1-B
空気・水
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
¥5,720
¥
5,198
¥5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178085
VX3120-02-5C1-B
空気・水
DC24
Rc
Rc1/4
¥5,720
¥
5,198
¥5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178094
VX3120-02T-3CR1-B
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPTF
NPTF1/4
¥5,720
¥
5,198
¥5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178103
VX3120-01F-5DO1
空気・水
DC24
G
G1/8
¥5,830
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178112
VX3120-01N-5DO1
空気・水
DC24
NPT
NPT1/8
¥5,830
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178128
VX3120-02F-6DO1
空気・水
DC12
G
G1/4
¥5,830
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178137
VX3120-02F-4DOR1
空気・水
AC220(50/60Hz)
G
G1/4
¥5,830
¥
5,398
¥5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178146
VX3120-02-5DO1-B
空気・水
DC24
Rc
Rc1/4
¥6,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178155
VX3120-01N-5DO1-B
空気・水
DC24
NPT
NPT1/8
¥6,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178164
VX3120-02F-5DO1-B
空気・水
DC24
G
G1/4
¥6,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178173
VX3120-01F-5DO1-B
空気・水
DC24
G
G1/8
¥6,000
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178182
VX3120-01T-5GS1
空気・水
DC24
NPTF
NPTF1/8
¥6,050
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178198
VX3120-02F-2DR1
空気・水
AC200(50/60Hz)
G
G1/4
¥6,160
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178207
VX3120-02N-3D
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPT
NPT1/4
¥6,160
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178216
VX3120-02F-4DR1
空気・水
AC220(50/60Hz)
G
G1/4
¥6,160
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178225
VX3120-02F-5D1
空気・水
DC24
G
G1/4
¥6,160
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178234
VX3120-02N-BDR1
空気・水
-
NPT
NPT1/4
¥6,160
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178243
VX3120-02F-JDR1
空気・水
AC230(50/60Hz)
G
G1/4
¥6,160
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178252
VX3120-02-3DR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
Rc
Rc1/4
¥6,160
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178268
VX3120-02N-4DR1
空気・水
AC220(50/60Hz)
NPT
NPT1/4
¥6,160
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178277
VX3120-01-1DR1
空気・水
AC100(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
¥6,160
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178286
VX3120-01F-5D1
空気・水
DC24
G
G1/8
¥6,160
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178295
VX3120-01-2DR1
空気・水
AC200(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
¥6,160
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178304
VX3120-01-4DR1
空気・水
AC220(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
¥6,160
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178313
VX3120-01T-3DR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPTF
NPTF1/8
¥6,160
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178322
VX3120-01-8DR1
空気・水
AC48(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
¥6,160
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178338
VX3120-01F-4DR1
空気・水
AC220(50/60Hz)
G
G1/8
¥6,160
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44178347
VX3120-01N-3DR1
空気・水
AC110(50/60Hz)
NPT
NPT1/8
¥6,160
¥
5,498
¥6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ