VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD265)

VXD_5 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温水用)(VXD265) SMC

ポート数2 口径1 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)25 使用流体高温水用 内容量1個
お気に入りに追加
58件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
材質(ボディ)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44260974 VXD265NB
CADデータダウンロード
(B) AC100 (N) C37
16,500
14,980
16,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44260983 VXD265NZ1UA
CADデータダウンロード
AC24 (N) C37
16,500
14,980
16,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44260992 VXD265NCB
CADデータダウンロード
(C) AC110 (N) C37
16,500
14,980
16,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261008 VXD265NZ1U
CADデータダウンロード
AC24 (N) C37
16,500
14,980
16,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261017 VXD265NA
CADデータダウンロード
(A) DC24 (N) C37
16,500
14,980
16,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261026 VXD265NZ1C
CADデータダウンロード
AC240 (N) C37
16,500
14,980
16,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261035 VXD265NZ1B
CADデータダウンロード
AC220 (N) C37
16,500
14,980
16,478 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261044 VXD265NP
CADデータダウンロード
(P) AC110 (N) C37
17,710
15,980
17,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261053 VXD265NR
CADデータダウンロード
(R) AC230 (N) C37
17,710
15,980
17,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261062 VXD265NQ
CADデータダウンロード
(Q) AC200 (N) C37
17,710
15,980
17,578 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261078 VXD265NN
CADデータダウンロード
(N) AC100 (N) C37
17,710
15,980
17,578 (税込)
11日以内出荷

返品不可
44261087 VXD265NZ2M
CADデータダウンロード
AC110 (N) C37
18,150
16,980
18,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261096 VXD265NZ2N
CADデータダウンロード
AC200 (N) C37
18,150
16,980
18,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261105 VXD265NZ2L
CADデータダウンロード
AC100 (N) C37
18,150
16,980
18,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261114 VXD265NQXB
CADデータダウンロード
(Q) AC200 (N) C37
18,430
16,980
18,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261123 VXD265NZ1VA
CADデータダウンロード
AC24 (N) C37
18,700
16,980
18,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261132 VXD265NG
CADデータダウンロード
(G) DC24 (N) C37
18,700
16,980
18,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261148 VXD265NK
CADデータダウンロード
(K) AC200 (N) C37
18,700
16,980
18,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261157 VXD265NL
CADデータダウンロード
(L) AC230 (N) C37
18,700
16,980
18,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261166 VXD265NLA
CADデータダウンロード
(L) AC230 (N) C37
18,700
16,980
18,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261175 VXD265NH
CADデータダウンロード
(H) AC100 (N) C37
18,700
16,980
18,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261184 VXD265NGA
CADデータダウンロード
(G) DC24 (N) C37
18,700
16,980
18,678 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261193 VXD265NZ2LXB
CADデータダウンロード
AC100 (N) C37
18,870
17,980
19,778 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261202 VXD265NZ2GB
CADデータダウンロード
AC220 (N) C37
19,640
17,980
19,778 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261218 VXD265NZ2E
CADデータダウンロード
AC230 (N) C37
19,640
17,980
19,778 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261227 VXD265NZ2AB
CADデータダウンロード
DC24 (N) C37
19,640
17,980
19,778 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261236 VXD265NZ2A
CADデータダウンロード
DC24 (N) C37
19,640
18,980
20,878 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261245 VXD265NZ2AD
CADデータダウンロード
DC24 (N) C37
19,800
17,980
19,778 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261254 VXD265NZ2AXB
CADデータダウンロード
DC24 (N) C37
20,350
18,980
20,878 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261263 VXD265NZ2GBXB
CADデータダウンロード
AC220 (N) C37
20,350
18,980
20,878 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261272 VXD265PA
CADデータダウンロード
(A) DC24 (P) SUS
34,210
29,980
32,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261288 VXD265PZ1U
CADデータダウンロード
AC24 (P) SUS
34,210
29,980
32,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261297 VXD265PZ1B
CADデータダウンロード
AC220 (P) SUS
34,210
29,980
32,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261306 VXD265PBZ
CADデータダウンロード
(B) AC100 (P) SUS
34,380
29,980
32,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261315 VXD265PT
CADデータダウンロード
(T) AC100 (P) SUS
34,650
31,980
35,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261324 VXD265PW
CADデータダウンロード
(W) AC230 (P) SUS
34,650
31,980
35,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261333 VXD265PN
CADデータダウンロード
(N) AC100 (P) SUS
35,420
31,980
35,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261342 VXD265PQ
CADデータダウンロード
(Q) AC200 (P) SUS
35,420
31,980
35,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261358 VXD265PZ1L
CADデータダウンロード
AC220 (P) SUS
35,420
31,980
35,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261367 VXD265PNZ
CADデータダウンロード
(N) AC100 (P) SUS
35,590
31,980
35,178 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261376 VXD265PZ2N
CADデータダウンロード
AC200 (P) SUS
35,860
32,980
36,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261385 VXD265PZ2M
CADデータダウンロード
AC110 (P) SUS
35,860
32,980
36,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261394 VXD265PZ2L
CADデータダウンロード
AC100 (P) SUS
35,860
32,980
36,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261403 VXD265PZ2R
CADデータダウンロード
AC220 (P) SUS
35,860
32,980
36,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261412 VXD265PZ2LZ
CADデータダウンロード
AC100 (P) SUS
36,030
32,980
36,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261428 VXD265PLA
CADデータダウンロード
(L) AC230 (P) SUS
36,410
32,980
36,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261437 VXD265PZ1VA
CADデータダウンロード
AC24 (P) SUS
36,410
32,980
36,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261446 VXD265PGA
CADデータダウンロード
(G) DC24 (P) SUS
36,410
32,980
36,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261455 VXD265PK
CADデータダウンロード
(K) AC200 (P) SUS
36,410
32,980
36,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
44261464 VXD265PG
CADデータダウンロード
(G) DC24 (P) SUS
36,410
32,980
36,278 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする