V Series(VXK2122)

V Series(VXK2122) - SMCV Series(VXK2122) - SMCV Series(VXK2122) - SMCV Series(VXK2122) - SMCV Series(VXK2122) - SMCV Series(VXK2122) - SMCV Series(VXK2122) - SMCV Series(VXK2122) - SMC
ポート数2内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44293192VXK2122-01-5G1Rc1/8DC24Rc空気・水
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293208VXK2122-01-1GR1Rc1/8AC100(50/60Hz)Rc空気・水
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293217VXK2122-01-5G1-BRc1/8DC24Rc空気・水
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293226VXK2122-01F-5DO1G1/8DC24G空気・水
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293235VXK2122-02F-5DO1G1/4DC24G空気・水
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293244VXK2122A-02-5G1Rc1/4DC24Rc
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293253VXK2122-02-5GS1Rc1/4DC24Rc空気・水
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293262VXK2122-01F-5D1G1/8DC24G空気・水
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293278VXK2122-02F-JDOR1G1/4AC230(50/60Hz)G空気・水
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293287VXK2122-01F-JDOR1G1/8AC230(50/60Hz)G空気・水
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293296VXK2122-02-5GS1-BRc1/4DC24Rc空気・水
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293305VXK2122-01F-8DR1G1/8AC48(50/60Hz)G空気・水
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293314VXK2122-01F-3DR1G1/8AC110(50/60Hz)G空気・水
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293323VXK2122-01F-JDR1G1/8AC230(50/60Hz)G空気・水
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
44293332VXK2122S-01-4G1Rc1/8AC220(50/60Hz)Rc蒸気
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする