曜日別特売

V Series(VXK2330)

V Series(VXK2330) - SMCV Series(VXK2330) - SMCV Series(VXK2330) - SMCV Series(VXK2330) - SMCV Series(VXK2330) - SMCV Series(VXK2330) - SMCV Series(VXK2330) - SMCV Series(VXK2330) - SMC
ポート数2内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
使用流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44295947VXK2330-03-1G1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc空気・水
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295956VXK2330-02F-5DO1G1/4DC24G空気・水
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295965VXK2330-02F-3DO1G1/4AC110(50/60Hz)G空気・水
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295974VXK2330-03-1G1-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc空気・水
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295983VXK2330-02-5G1-BRc1/4DC24Rc空気・水
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295992VXK2330-02-1G1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296008VXK2330-03F-5DO1G3/8DC24G空気・水
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296017VXK2330-03-5GS1Rc3/8DC24Rc空気・水
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296026VXK2330-03-7D1Rc3/8AC240(50/60Hz)Rc空気・水
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296035VXK2330-03F-3D1G3/8AC110(50/60Hz)G空気・水
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296044VXK2330-02F-5D1G1/4DC24G空気・水
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296053VXK2330-02F-4D1G1/4AC220(50/60Hz)G空気・水
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296062VXK2330-02-5D1Rc1/4DC24Rc空気・水
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296078VXK2330-03F-5D1G3/8DC24G空気・水
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296087VXK2330-02-5C1-BRc1/4DC24Rc空気・水
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296096VXK2330-03F-3DOR1G3/8AC110(50/60Hz)G空気・水
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296105VXK2330-02F-JDOR1G1/4AC230(50/60Hz)G空気・水
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296114VXK2330-03F-JDOR1G3/8AC230(50/60Hz)G空気・水
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296123VXK2330-03-2GR1-BRc3/8AC200(50/60Hz)Rc空気・水
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296132VXK2330-03F-3DR1G3/8AC110(50/60Hz)G空気・水
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296148VXK2330-03-7DR1Rc3/8AC240(50/60Hz)Rc空気・水
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296157VXK2330-03F-JDR1G3/8AC230(50/60Hz)G空気・水
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296166VXK2330-03F-8DR1G3/8AC48(50/60Hz)G空気・水
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296175VXK2330-03-5GS1-BRc3/8DC24Rc空気・水
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296184VXK2330-03-4DR1Rc3/8AC220(50/60Hz)Rc空気・水
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296193VXK2330-03N-3DR1NPT3/8AC110(50/60Hz)NPT空気・水
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296202VXK2330-02-2DR1Rc1/4AC200(50/60Hz)Rc空気・水
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296218VXK2330-02-4DR1Rc1/4AC220(50/60Hz)Rc空気・水
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296227VXK2330-02F-JDR1G1/4AC230(50/60Hz)G空気・水
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296236VXK2330-03-JDR1Rc3/8AC230(50/60Hz)Rc空気・水
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296245VXK2330-03-1TL1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc空気・水
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296254VXK2330-03-4DL1Rc3/8AC220(50/60Hz)Rc空気・水
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296263VXK2330-02-1DL1Rc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296272VXK2330A-02F-5DO1G1/4DC24G
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296288VXK2330-03-1DZ1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc空気・水
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296297VXK2330-03-5DZ1Rc3/8DC24Rc空気・水
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296306VXK2330A-03-1GS1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296315VXK2330-03-1TLR1Rc3/8AC100(50/60Hz)Rc空気・水
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296324VXK2330A-03-4D1Rc3/8AC220(50/60Hz)Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296333VXK2330A-03-5D1Rc3/8DC24Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296342VXK2330-03N-3DR1-BNPT3/8AC110(50/60Hz)NPT空気・水
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296358VXK2330-03-1DR1-BRc3/8AC100(50/60Hz)Rc空気・水
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296367VXK2330-02-JDR1-BRc1/4AC230(50/60Hz)Rc空気・水
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296376VXK2330-02-1TR1-BRc1/4AC100(50/60Hz)Rc空気・水
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296385VXK2330-03-5TZ1-BRc3/8DC24Rc空気・水
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296394VXK2330-03-3DZ1-BRc3/8AC110(50/60Hz)Rc空気・水
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296403VXK2330-02-4DZ1-BRc1/4AC220(50/60Hz)Rc空気・水
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296412VXK2330-03-2DLR1-BRc3/8AC200(50/60Hz)Rc空気・水
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296428VXK2330-02-4DLR1-BRc1/4AC220(50/60Hz)Rc空気・水
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
44296437VXK2330E-03-2T1Rc3/8AC200(50/60Hz)Rc温水
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする