V Series(VXP2382)

V Series(VXP2382) - SMCV Series(VXP2382) - SMCV Series(VXP2382) - SMCV Series(VXP2382) - SMCV Series(VXP2382) - SMCV Series(VXP2382) - SMCV Series(VXP2382) - SMCV Series(VXP2382) - SMC
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油内容量1個
全29種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
29種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44307348VXP2382-14N-5GDC24NPTNPT1 1/2
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307357VXP2382-14N-5GSDC24NPTNPT1 1/2
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307366VXP2382-14N-3GSAC110(50/60Hz)NPTNPT1 1/2
37,180
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307375VXP2382-14N-3DAC110(50/60Hz)NPTNPT1 1/2
37,290
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307384VXP2382-14-4DLAC220(50/60Hz)RcRc1 1/2
38,120
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307393VXP2382-14F-3DLAC110(50/60Hz)GG1 1/2
38,120
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307402VXP2382-14-2DLAC200(50/60Hz)RcRc1 1/2
38,120
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307418VXP2382-14T-5DZDC24NPTFNPTF1 1/2
38,280
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307427VXP2382-14N-5DZDC24NPTNPT1 1/2
38,280
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307436VXP2382-14F-5DZDC24GG1 1/2
38,280
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307445VXP2382-14N-3DZAC110(50/60Hz)NPTNPT1 1/2
38,280
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307454VXP2382E-14-1GAC100(50/60Hz)RcRc1 1/2
38,610
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307463VXP2382T-14-4TLAC220(50/60Hz)RcRc1 1/2
38,940
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307472VXP2382E-14N-3CAC110(50/60Hz)NPTNPT1 1/2
39,050
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307488VXP2382S-14-7GAC240(50/60Hz)RcRc1 1/2
39,660
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307497VXP2382A-14-5DZDC24RcRc1 1/2
40,810
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307506VXP2382A-14N-5DZDC24NPTNPT1 1/2
40,810
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307515VXP2382C-14-5GDC24RcRc1 1/2
41,910
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307524VXP2382C-14N-5DZDC24NPTNPT1 1/2
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307533VXP2382-40-3DLAC110(50/60Hz)-40Aフランジ
46,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307542VXP2382S-40-3GAC110(50/60Hz)-40Aフランジ
47,740
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307558VXP2382F-40-5GDC24-40Aフランジ
47,910
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307567VXP2382S-40-4CAC220(50/60Hz)-40Aフランジ
48,180
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307576VXP2382D-40-4GAC220(50/60Hz)-40Aフランジ
48,240
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307585VXP2382A-40-4TLAC220(50/60Hz)-40Aフランジ
48,460
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307594VXP2382A-40-5TLDC24-40Aフランジ
48,460
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307603VXP2382F-40-5DZDC24-40Aフランジ
49,940
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307612VXP2382D-40-4TZAC220(50/60Hz)-40Aフランジ
50,220
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44307628VXP2382C-40-3CAC110(50/60Hz)-40Aフランジ
50,440
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする