V Series(VXZ2362)

V Series(VXZ2362) - SMCV Series(VXZ2362) - SMCV Series(VXZ2362) - SMCV Series(VXZ2362) - SMCV Series(VXZ2362) - SMCV Series(VXZ2362) - SMCV Series(VXZ2362) - SMCV Series(VXZ2362) - SMC
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径1内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44338254VXZ2362E-10-2G1RcAC200(50/60Hz)
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338263VXZ2362-10F-8DR1GAC48(50/60Hz)
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338272VXZ2362-10F-2DR1GAC200(50/60Hz)
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338288VXZ2362-10-ZTZ1Rc-
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338297VXZ2362Z-10-1DLR1RcAC100(50/60Hz)
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338306VXZ2362G-10-4GR1RcAC220(50/60Hz)
40,540
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338315VXZ2362GZ-10-1GR1-BRcAC100(50/60Hz)
41,250
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338324VXZ2362GZ-10-5GS1RcDC24
41,640
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338333VXZ2362L-10N-5G1NPTDC24
43,010
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338342VXZ2362N-10-2G1RcAC200(50/60Hz)
43,180
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44338358VXZ2362J-10-5TZ1-BRcDC24
43,510
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする