VXZ_6 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXZ2A6)

VXZ_6 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXZ2A6) - SMC
ポート数2ねじの種類Rc使用流体高温油用内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44375178VXZ2A6BD(D) AC2003/8
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44375187VXZ2A6BZ1BAC2203/8
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44375196VXZ2A6BB(B) AC1003/8
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44375205VXZ2A6BA(A) DC243/8
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44375214VXZ2A6AD(D) AC2001/4
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44375223VXZ2A6AA(A) DC241/4
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44375232VXZ2A6AB(B) AC1001/4
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44375248VXZ2A6AP(P) AC1101/4
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44375257VXZ2A6AGXBDC241/4
16,060
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44375266VXZ2A6AZ2AXBDC241/4
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44375275VXZ2A6DZ1BAC2203/8
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44375284VXZ2A6DB(B) AC1003/8
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44375293VXZ2A6DC(C) AC1103/8
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44375302VXZ2A6DD(D) AC2003/8
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44375318VXZ2A6DZ1BXBAC2203/8
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44375327VXZ2A6DQ(Q) AC2003/8
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44375336VXZ2A6CZ2RAC2201/4
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44375345VXZ2A6CZ2LAC1001/4
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする