SMC
V Series(VZ3390)
ポート数
5
使用流体
空気
切換方式
3位置クローズドセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44394884
VZ3390-3G
AC110(50/60Hz)
¥17,510
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44394893
VZ3390-5M
DC24
¥17,660
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44394902
VZ3390-5LZ
DC24
¥18,540
¥
17,980
¥19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44394918
VZ3390-3DZ
AC110(50/60Hz)
¥20,150
¥
18,980
¥20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください