V Series(VZ5220)

V Series(VZ5220) - SMCV Series(VZ5220) - SMCV Series(VZ5220) - SMCV Series(VZ5220) - SMC
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブルソレノイド内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44401263VZ5220-BG-01-RcRc1/8
14,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44401315VZ5220-BMN-01-RcRc1/8
14,480
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44401482VZ5220-7MNZ-01-RcRc1/8
15,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44401708VZ5220-7DZ-01-RcRc1/8
17,450
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44401306VZ5220-5MN-01F-QDC24GG1/8
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44401385VZ5220-5MNZB-01DC24RcRc1/8
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44401394VZ5220-5LSB-01DC24RcRc1/8
13,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
44401455VZ5220-5DO-01F-QDC24GG1/8
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
44401498VZ5220-5MZ-01F-QDC24GG1/8
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44401507VZ5220-5MZB-01-QDC24RcRc1/8
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44401516VZ5220-5LZ-01-QDC24RcRc1/8
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44401543VZ5220-6MZ-01DC12RcRc1/8
14,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
44401568VZ5220-5LS-C8DC24-Φ8ワンタッチ管継手
14,170
取扱い終了
返品不可
代替品有
44401577VZ5220-5D-01-QDC24RcRc1/8
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
44401595VZ5220-3D-01TAC110(50/60Hz)NPTFNPTF1/8
14,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
44401604VZ5220-2MOZ-C6AC200(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手
14,510
取扱い終了
返品不可
代替品有
44401683VZ5220-4D-C8AC220(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手
15,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
44401692VZ5220-5DZ-01F-QDC24GG1/8
15,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
44401735VZ5220-3DZ-01F-QAC110(50/60Hz)GG1/8
16,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
44401245VZ5220-5G-01NDC24NPTNPT1/8
12,300
取扱い終了
返品不可
44401254VZ5220-3GC-01AC110(50/60Hz)RcRc1/8
12,760
取扱い終了
返品不可
44401272VZ5220-5MO-01F-QDC24GG1/8
12,900
取扱い終了
返品不可
44401288VZ5220-5MNC-01-QDC24RcRc1/8
13,000
取扱い終了
返品不可
44401297VZ5220-5MN-01-QDC24RcRc1/8
13,000
取扱い終了
返品不可
44401324VZ5220-4GSC-01AC220(50/60Hz)RcRc1/8
13,380
取扱い終了
返品不可
44401333VZ5220-5MOZ-01FDC24GG1/8
13,400
取扱い終了
返品不可
44401342VZ5220-4GC-C6AC220(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手
13,410
取扱い終了
返品不可
44401358VZ5220-4G-C6AC220(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手
13,410
取扱い終了
返品不可
44401367VZ5220-2GC-C8AC200(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手
13,410
取扱い終了
返品不可
44401376VZ5220-5DO-01FDC24GG1/8
13,500
取扱い終了
返品不可
44401403VZ5220-5LZ-01NDC24NPTNPT1/8
13,700
取扱い終了
返品不可
44401412VZ5220-5LOZ-01F-QDC24GG1/8
13,700
取扱い終了
返品不可
44401428VZ5220-5LOZ-01-QDC24RcRc1/8
13,700
取扱い終了
返品不可
44401437VZ5220-5MNZ-01F-QDC24GG1/8
13,800
取扱い終了
返品不可
44401446VZ5220-5MNZ-01-QDC24RcRc1/8
13,800
取扱い終了
返品不可
44401464VZ5220-1LOS-C6AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手
13,870
取扱い終了
返品不可
44401473VZ5220-5D-01FDC24GG1/8
13,900
取扱い終了
返品不可
44401525VZ5220-2LC-C6AC200(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手
14,010
取扱い終了
返品不可
44401534VZ5220-4LZC-01AC220(50/60Hz)RcRc1/8
14,160
取扱い終了
返品不可
44401552VZ5220-1LSB-C8AC100(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手
14,170
取扱い終了
返品不可
44401586VZ5220-6MNZ-01-QDC12RcRc1/8
14,260
取扱い終了
返品不可
44401613VZ5220-4HS-C6AC220(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手
14,530
取扱い終了
返品不可
44401622VZ5220-4LS-C6AC220(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手
14,630
取扱い終了
返品不可
44401638VZ5220-3D-01-QAC110(50/60Hz)RcRc1/8
14,660
取扱い終了
返品不可
44401647VZ5220-3MZB-C8AC110(50/60Hz)-Φ8ワンタッチ管継手
14,810
取扱い終了
返品不可
44401656VZ5220-3MZB-C6AC110(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手
14,810
取扱い終了
返品不可
44401665VZ5220-2DSB-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8
14,860
取扱い終了
返品不可
44401674VZ5220-4DSC-01AC220(50/60Hz)RcRc1/8
14,860
取扱い終了
返品不可
44401717VZ5220-1DZB-C6AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手
16,050
取扱い終了
返品不可
44401726VZ5220-3DZ-01-QAC110(50/60Hz)RcRc1/8
16,160
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44401306VZ5220-5MN-01F-Q43359252SYJ7220-5LN-01F-QVZ5220-5MN-01F-Q S Series(SYJ7220) SMC 43359252S Series(SYJ7220)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44401385VZ5220-5MNZB-0128157263SYJ7220-5LNZD-01VZ5220-5MNZB-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281572634・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44401394VZ5220-5LSB-0128157902SYJ7220-5MSD-01VZ5220-5LSB-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281579024・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44401455VZ5220-5DO-01F-Q20358714SYJ7220-5DO-01F-QVZ5220-5DO-01F-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7220 SMC 203587144・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7220SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44401498VZ5220-5MZ-01F-Q68981107SYJ7220-5LZ-01F-QVZ5220-5MZ-01F-Q SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68981107SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44401507VZ5220-5MZB-01-Q20358748SYJ7220-5LZD-01-QVZ5220-5MZB-01-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7220 SMC 203587484・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7220SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44401516VZ5220-5LZ-01-Q43359435SYJ7220-5MZ-01-QVZ5220-5LZ-01-Q S Series(SYJ7220) SMC 43359435S Series(SYJ7220)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44401543VZ5220-6MZ-0128158383SYJ7220-6LZ-01VZ5220-6MZ-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281583834・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44401568VZ5220-5LS-C828157875SYJ7220-5MS-C8VZ5220-5LS-C8 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281578754・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44401577VZ5220-5D-01-Q43359627SYJ7220-5D-01-QVZ5220-5D-01-Q S Series(SYJ7220) SMC 43359627S Series(SYJ7220)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44401595VZ5220-3D-01T45227832SYJ7220-3D-01TVZ5220-3D-01T S Series(SYJ7220) SMC 45227832S Series(SYJ7220)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44401604VZ5220-2MOZ-C628156292SYJ7220-2LOZ-C6VZ5220-2MOZ-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 281562924・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44401683VZ5220-4D-C868980967SYJ7220-4D-C8VZ5220-4D-C8 SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68980967SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44401692VZ5220-5DZ-01F-Q43359995SYJ7220-5DZ-01F-QVZ5220-5DZ-01F-Q S Series(SYJ7220) SMC 43359995S Series(SYJ7220)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44401735VZ5220-3DZ-01F-Q43360065SYJ7220-3DZ-01F-QVZ5220-3DZ-01F-Q S Series(SYJ7220) SMC 43360065S Series(SYJ7220)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする