曜日別特売

XYA - ストレート型バルブ/常時閉/ベローズシール(XYA)

XYA - ストレート型バルブ/常時閉/ベローズシール(XYA) - SMC

ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません

フランジ80内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フランジサイズ
リード線(m)
材質(シール)
温度範囲(℃)
フランジタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44415254XYA-80D80-(-) FKM 1349-80(-) 5~60(D) K (DN)
216,150
199,800
219,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44415263XYA-80DH080-(-) FKM 1349-80(H0) 5~150(D) K (DN)
219,120
199,800
219,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44415272XYA-80AH0-XN1B80-(N1) EPDM 2101-80(H0) 5~150(-) KF (NW)
219,670
199,800
219,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44415288XYA-80D-M9BA80(-) 0.5(-) FKM 1349-80(-) 5~60(D) K (DN)
221,760
199,800
219,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44415297XYA-80-M9NA80(-) 0.5(-) FKM 1349-80(-) 5~60(-) KF (NW)
221,980
199,800
219,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44415306XYA-80A-M9PA80(-) 0.5(-) FKM 1349-80(-) 5~60(-) KF (NW)
222,420
199,800
219,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
44415315XYA-80A-M9NA80(-) 0.5(-) FKM 1349-80(-) 5~60(-) KF (NW)
222,420
199,800
219,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする