SMC
ZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCUKQ)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
配管方法
(Q) 真空側/ロッド配管
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ
(Q) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44428362
ZCUKQ25-10D
CADデータダウンロード
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください