曜日別特売

ZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCUKR)

ZCUK - 真空用フリーマウントシリンダ(ZCUKR) - SMC
作動方式複動片ロッド配管方法(R) 真空側/ロッド配管ロッド先端ねじ(R) パッド直接取付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44428378ZCUKR16-15D1615(-) M5×0.8
7,210
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
44428387ZCUKR16-25D1625(-) M5×0.8
7,480
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
44428396ZCUKR16-30D1630(-) M5×0.8
7,480
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
44428405ZCUKR32-25D3225(-) Rc 1/8
12,380
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする