曜日別特売

Z Series(ZP2-TF125)

Z Series(ZP2-TF125) - SMCZ Series(ZP2-TF125) - SMCZ Series(ZP2-TF125) - SMCZ Series(ZP2-TF125) - SMCZ Series(ZP2-TF125) - SMCZ Series(ZP2-TF125) - SMCZ Series(ZP2-TF125) - SMCZ Series(ZP2-TF125) - SMC

重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340

機構首振り真空取出方向内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44503095ZP2-TF125HS125高荷重形(平形リブ付)(S) シリコ-ンゴム-
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503104ZP2-TF125HU125高荷重形(平形リブ付)(U) ウレタンゴム-
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503113ZP2-TF125HNJB25125高荷重形(平形リブ付)(N) NBR25
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503122ZP2-TF125HBS125高荷重形(ベロウ形)(S) シリコ-ンゴム-
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503138ZP2-TF125HBU125高荷重形(ベロウ形)(U) ウレタンゴム-
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503147ZP2-TF125HSJF25125高荷重形(平形リブ付)(S) シリコ-ンゴム25
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503156ZP2-TF125HSJB50125高荷重形(平形リブ付)(S) シリコ-ンゴム50
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503165ZP2-TF125HBNJB100125高荷重形(ベロウ形)(N) NBR100
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503174ZP2-TF125HSJB75125高荷重形(平形リブ付)(S) シリコ-ンゴム75
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503183ZP2-TF125HBSJB50125高荷重形(ベロウ形)(S) シリコ-ンゴム50
18,430
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503192ZP2-TF125HBUJB25125高荷重形(ベロウ形)(U) ウレタンゴム25
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503208ZP2-TF125HBUJB50125高荷重形(ベロウ形)(U) ウレタンゴム50
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503217ZP2-TF125HF125高荷重形(平形リブ付)(F) FKM-
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44503226ZP2-TF125HBFJB50125高荷重形(ベロウ形)(F) FKM50
27,670
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする