曜日別特売

ZPY - パッド径 Φ20-32(ZPY32)

ZPY - パッド径 Φ20-32(ZPY32) - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44546827ZPY32UN-N4-A832平形(N) NBR(A8) M8x1 (おねじ)-
2,120
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546836ZPY32CN-N4-A632平形リブ付(N) NBR(A6) M6x1 (おねじ)-
2,120
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546845ZPY32CN-U4-B532平形リブ付(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,120
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546854ZPY32US-U4-A832平形(S) シリコンゴム(A8) M8x1 (おねじ)-
2,190
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546863ZPY32US-N6-B532平形(S) シリコンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,190
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546872ZPY32CF-U6-B532平形リブ付(F) フッ素ゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,450
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546888ZPY32UF-U6-B632平形(F) フッ素ゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
2,450
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546897ZPY32BN-N6-A832ベロウ形(N) NBR(A8) M8x1 (おねじ)-
3,050
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546906ZPY32BS-U6-B832ベロウ形(S) シリコンゴム(B8) M8x1.25 (めねじ)-
3,130
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546915ZPY32BF-N6-B532ベロウ形(F) フッ素ゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
3,380
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546924ZPY32BF-U4-B632ベロウ形(F) フッ素ゴム(B6) M6x1 (めねじ)-
3,380
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546933ZPY32CSJ10-U6-A1032平形リブ付(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
4,390
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546942ZPY32CUJ10-N6-A1032平形リブ付(U) ウレタンゴムM10X1おねじ10
4,530
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546958ZPY32CFJ10-U6-A1032平形リブ付(F) フッ素ゴムM10X1おねじ10
4,650
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546967ZPY32BSJ10-N4-A1032ベロウ形(S) シリコンゴムM10X1おねじ10
5,330
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546976ZPY32UUK20-U6-A1032平形(U) ウレタンゴムM10X1おねじ20
8,520
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546985ZPY32BNK30-U6-A1032ベロウ形(N) NBRM10X1おねじ30
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
44546994ZPY32BSK30-U4-A1032ベロウ形(S) シリコンゴムM10X1おねじ30
9,490
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする