ZPY32US-U4-A8 ZPY - パッド径 Φ20-32(ZPY32) SMC 44546854

※4-M11-4-ZP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZPY - パッド径 Φ20-32(ZPY32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は材質・ねじ径・真空取出口など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(パッド)
(S) シリコンゴム
ねじ径
(A8) M8x1 (おねじ)
真空取出口
(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)
注文コード
44546854
品番
ZPY32US-U4-A8
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)
32
パッド形状
平形
材質(パッド)
(S) シリコンゴム
ねじ径
(A8) M8x1 (おねじ)
材質
シリコーンゴム
接続ねじ
M8X1おねじ
材質(アダプター)
(ロックリング):黄銅
真空取出口
(U4) Φ4ウレタンチューブ (バーブ継手)
真空取出方向
横(バーブ継手付)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする