曜日別特売

Z Series(ZX1072)

Z Series(ZX1072) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
エジェクタ排気形式
供給弁・破壊弁の組合わせ
破壊流量調整ニードル/ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44609827ZX1072-K15LB-PSCDC24L型プラグコネクタリード線長さ0.3mポート排気Rc1/8供給弁:電磁弁N.C.(VJ114);破壊弁:電磁弁N.C.(VJ114)A:ロックナットなし、ブラケットA付
39,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44609705ZX1072-K8-Lエアオペレートエアオペレート(2) ポート排気 Rc 1/8(K8) 供給弁: エアオペレート N.O.(SYJA324); 破壊弁: エアオペレート N.C.(SYJA314)(L) ロックナット付/ ブラケットA付
18,450
取扱い終了
返品不可
44609714ZX1072-K15LNZB-FDC24(LN) L型プラグコネクタタイプ(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(-) ロックナットなし/ ブラケットA付
20,570
取扱い終了
返品不可
44609723ZX1072-K35LOZDC24(LO) L型プラグコネクタタイプ(2) ポート排気 Rc 1/8(K3) 供給弁: 電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁: 電磁弁 N.O.(SYJ314)(-) ロックナットなし/ ブラケットA付
21,370
取扱い終了
返品不可
44609732ZX1072-K35LZ-YDC24(L) L型プラグコネクタタイプ(2) ポート排気 Rc 1/8(K3) 供給弁: 電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁: 電磁弁 N.O.(SYJ314)(-) ロックナットなし/ ブラケットA付
21,670
取扱い終了
返品不可
44609748ZX1072-K15L-ECDC24(L) L型プラグコネクタタイプ(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(-) ロックナットなし/ ブラケットA付
28,800
取扱い終了
返品不可
44609757ZX1072-K15H-EDC24(H) グロメットタイプ(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(-) ロックナットなし/ ブラケットA付
28,900
取扱い終了
返品不可
44609766ZX1072-K15L-EDC24(L) L型プラグコネクタタイプ(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(-) ロックナットなし/ ブラケットA付
28,900
取扱い終了
返品不可
44609775ZX1072-K15LZ-E55DC24(L) L型プラグコネクタタイプ(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(-) ロックナットなし/ ブラケットA付
29,220
取扱い終了
返品不可
44609784ZX1072-K15L-EL-QDC24(L) L型プラグコネクタタイプ(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(-) ロックナットなし/ ブラケットA付
30,300
取扱い終了
返品不可
44609793ZX1072-K16L-EL-QDC12(L) L型プラグコネクタタイプ(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(-) ロックナットなし/ ブラケットA付
30,300
取扱い終了
返品不可
44609802ZX1072-K35LOZ-E55CNDC24(LO) L型プラグコネクタタイプ(2) ポート排気 Rc 1/8(K3) 供給弁: 電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁: 電磁弁 N.O.(SYJ314)(-) ロックナットなし/ ブラケットA付
32,520
取扱い終了
返品不可
44609818ZX1072-K35MZ-ECL-LDC24(M) M型プラグコネクタタイプ(2) ポート排気 Rc 1/8(K3) 供給弁: 電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁: 電磁弁 N.O.(SYJ314)(L) ロックナット付/ ブラケットA付
33,920
取扱い終了
返品不可
44609836ZX1072-K15LZ-D21LDC24(L) L型プラグコネクタタイプ(2) ポート排気 Rc 1/8(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)(-) ロックナットなし/ ブラケットA付
38,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする