ZX1072-K35LZ-Y Z Series(ZX1072) SMC 44609732

Z Series(ZX1072)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44609732品番ZX1072-K35LZ-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,670

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

電磁弁定格電圧(V)DC24リード線取出方法(L) L型プラグコネクタタイプエジェクタ排気形式(2) ポート排気 Rc 1/8供給弁・破壊弁の組合わせ(K3) 供給弁: 電磁弁 N.O.(SYJ324); 破壊弁: 電磁弁 N.O.(SYJ314)破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし管接続口径(Y) M6 x 1 (準標準)リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品-エジェクタユニットノズル径(Φmm)(07) 0.7圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(-) なし搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ真空スイッチユニット/フィルタユニットなし真空スイッチリード線取出方法グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なしPV・Vポート管接続口径M6X1(準標準)エジェクタユニットノズル径0.7mmオーダーメイド仕様標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする