Z Series(ZZK)

Z Series(ZZK) - SMCZ Series(ZZK) - SMCZ Series(ZZK) - SMCZ Series(ZZK) - SMCZ Series(ZZK) - SMCZ Series(ZZK) - SMCZ Series(ZZK) - SMCZ Series(ZZK) - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量 90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量 50%増加、:空気消費量 30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減、:質量81g 59%減

内容量1個
586件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44613713ZZK202-A2L-DLエジェクタシステム
6,880
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614194ZZK204-A1L-DLエジェクタシステム
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614264ZZK206-A2L-DLエジェクタシステム
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614282ZZK201-P2L-BD-A真空ポンプシステム
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614325ZZK201-P2L-BD真空ポンプシステム
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614368ZZK201-A2L-BDLエジェクタシステム
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614422ZZK201-A1L-BLエジェクタシステム
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614447ZZK201-A1L-BL-Aエジェクタシステム
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614535ZZK202-A2L-BDエジェクタシステム
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614553ZZK203-A2L-BL-Aエジェクタシステム
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614614ZZK202-A2L-BDLエジェクタシステム
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614623ZZK202-A2L-BD-Aエジェクタシステム
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614632ZZK203-A2L-BLエジェクタシステム
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614693ZZK202-A1L-BLエジェクタシステム
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614702ZZK201-A1L-BDエジェクタシステム
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614718ZZK202-A1L-BL-Aエジェクタシステム
8,800
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614736ZZK204-A2L-BLエジェクタシステム
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614754ZZK203-P2L-BD-A真空ポンプシステム
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614763ZZK203-P2L-BD真空ポンプシステム
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614772ZZK203-A2L-BD-Aエジェクタシステム
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614788ZZK203-A2L-BDエジェクタシステム
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614797ZZK203-A2L-BDLエジェクタシステム
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614815ZZK203-A2L-BDL-Aエジェクタシステム
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614885ZZK203-A1L-BLエジェクタシステム
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614894ZZK203-A1L-BL-Aエジェクタシステム
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614903ZZK202-A1L-BD-Aエジェクタシステム
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614912ZZK202-A1L-BDLエジェクタシステム
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614928ZZK202-A1L-BDL-Aエジェクタシステム
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614937ZZK204-A2L-BDLエジェクタシステム
9,240
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614946ZZK204-A2L-BDL-Aエジェクタシステム
9,240
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614955ZZK204-P2L-BD-A真空ポンプシステム
9,240
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614964ZZK204-A2L-BD-Aエジェクタシステム
9,240
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614973ZZK205-A2L-BLエジェクタシステム
9,240
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44614982ZZK205-A2L-BL-Aエジェクタシステム
9,240
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44615043ZZK203-A1L-BD-Aエジェクタシステム
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
44615086ZZK204-A1L-BL-Aエジェクタシステム
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
44615095ZZK203-A1L-BDエジェクタシステム
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
44615104ZZK204-A1L-BLエジェクタシステム
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
44615138ZZK205-A2L-BDL-Aエジェクタシステム
9,570
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
44615174ZZK205-A2L-BDエジェクタシステム
9,570
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
44615192ZZK205-A2L-BDLエジェクタシステム
9,570
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
44615217ZZK205-P2L-BD真空ポンプシステム
9,570
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
44615226ZZK205-A2L-BD-Aエジェクタシステム
9,570
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
44615278ZZK204-A1N-BDエジェクタシステム
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44615287ZZK205-A1L-BLエジェクタシステム
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44615296ZZK204-A1L-BDLエジェクタシステム
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44615305ZZK204-A1L-BD-Aエジェクタシステム
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44615314ZZK204-AN1L-BD-Aエジェクタシステム
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44615323ZZK204-AN1L-BDL-Aエジェクタシステム
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
44615332ZZK204-AN1L-BDエジェクタシステム
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする