電源ソケット(貼り付けタイプ)

電源ソケット(貼り付けタイプ) - エーモン電源ソケット(貼り付けタイプ) - エーモン電源ソケット(貼り付けタイプ) - エーモン電源ソケット(貼り付けタイプ) - エーモン電源ソケット(貼り付けタイプ) - エーモン電源ソケット(貼り付けタイプ) - エーモン電源ソケット(貼り付けタイプ) - エーモン電源ソケット(貼り付けタイプ) - エーモン
(4件のレビュー)

プラグが差し込みやすい傾斜角度と抜けにくいオリジナル構造。ストローク調整機構で接触不良が起きにくく、安心して使えます。

用途アクセサリーソケットの増設に。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下仕様アクセサリー照明LED(青)付付属品両面テープ材質本体/ABS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
315811741540
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ITEM No.1540 電源ソケット(貼り付けタイプ)の特長
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31581174
2020-10-29
用途: リアシート後ろに取り付け
高橋タクシー自動車・二輪車・自転車関連業

配線が長めについているので、とても良いです。
電源ONで青ランプで確認出来、明るすぎずグッドです。

対象商品 : 31581174
2019-01-28
用途: 電源の延長
教育・研究機関

シンプルでいいです。自分の都合のいい場所に、しっかりと貼り付けで固定できるのが、ありがたいです。贅沢を言えば、コードがあと50㎝長ければ言うことなしです。

対象商品 : 31581174
2018-03-08
用途: ドライブレコーダー取付時
one自動車・二輪車・自転車関連業

丁度いい大きさでグローブBOXにつけてます。
在庫として何個ストックします。

対象商品 : 31581174
2019-10-06
用途: 車、バイクのメンテナンス
サービス業

シガーライター用の電源増設に使用。付属の両面テープは粘着力が弱く役に立たない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする