防水トグルスイッチ

防水トグルスイッチ - エーモン防水トグルスイッチ - エーモン防水トグルスイッチ - エーモン防水トグルスイッチ - エーモン防水トグルスイッチ - エーモン
(5件のレビュー)

本体がコードまで防水保護されたトグルスイッチ
作業灯やLED動作に使いやすいON-OFF仕様

用途エンジンルームなど水のかかる箇所で使える種類トグルスイッチスイッチON-OFF適合板厚(mm)0.5~2.0コード1.25sq相当-約180mm使用可能電力DC12V車/10A以下、DC24V車/5A以下取付穴径(Φmm)12防水性IPX4相当(※水没する箇所や大量に水のかかる箇所での使用はできません)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
315813052897
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-03-06
用途: クルマのエンジンルームに隠しスイッチ
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンルーム内の見えない位置に隠しスイッチとして使っています。手探りで切り替えるのですが、クリック感は良いです。他の方のレビューにもありますが、ツマミに被せた防水ゴムはやや心許ない感じはします。

対象商品 : 31581305
2022-02-09
用途: 軽トラックの作業灯
農・林・水産業

軽トラックの荷台の鳥居につけたLEDライトのスイッチに使用しました。

対象商品 : 31581305
2018-02-20
用途: 積載車の作業灯。車外取付用スイッチ。

作りもしっかりしていて特に不便はありません。
スイッチの切替も節度よく動きます。
しいてゆうならノブの部分に付いているゴムはもう少し分厚いほうがいいかもしれません。が、
価格も安く、通常使用にはまったく問題ないので星5つ付けさせて頂きます。
これからも宜しくお願い致します。

対象商品 : 31581305
2021-03-05
用途: ミニユンボの作業灯
リフォームTANGE

スイッチとしては入り切りのメリハリが良くて満足してます防水ゴムがもう少し厚くしないと伸びて破れそうになりましたゴム質に難ありです雨ざらしや真夏の熱射には疑問です

対象商品 : 31581305
2018-05-08
用途: バスの扉 開閉スイッチ

純正部品が中々届かず困っていましたが、こちらで問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする