軽トラックの荷台(あおり部分)に取り付けるプロテクターモール
天面に傾斜をつけることで荷物を面で固定する専用形状
製品内部に衝撃吸収構造を採用(メーカーオリジナル仕様)
両面テープで貼り付けるだけの簡単取り付け



特に問題ありません。迅速丁寧な対応誠にありがとうございました。また、リピートします。
色々さがしてましたがスズキキャリイの鳥居に合うのがなかったが幅20mmでちょうどいい。100mmぐらいのカットで完璧。ありがとうございました。
上面にクッションがついていて斜めに傾斜しているので、荷物を積んだ時にずれにくくなっているのが良いです。また車のオプションで購入するより全然安価です。
摩擦の面積が増えるので積荷は積みやすいのですが、商品の長さが鳥居の幅より若干狭いので出来れば現場でカットして調整できるように長めのほうが私はありがたいので☆4つでした。
到着してすぐに装着しました。少し長いので10cmほどカッターナイフでカットして、後は装着の両面テープで張り付けるだけ。買う前に幅21mmを確認していましたのでピタッと装着できました。
これまでは角材を針金で縛りつけていたのですが、重いものを載せると割れていました。これで安心して長いものを運べます。
以前から軽トラに木材、園芸用3脚を積んで長距離を運搬・走行しているのですが、傷、異音で途中でロープの張り直し、段ボールで緩衝したりでしたがこの商品はバッチリです。設計思想が抜群ですね。大大大満足です。ありがとう御座いました。
取り付けが非常に楽で、カットもしやすかったです。
傾斜がついているので、ちょっとした支えにもなっています。