曜日別特売
モノタロウ

ブルーシート ウルトラライトタイプ

ブルーシート ウルトラライトタイプ - モノタロウブルーシート ウルトラライトタイプ - モノタロウ
(44件のレビュー)

#1000相当の非常に軽いシートのため、作業しやすい!
よりリーズナブルな商品をお求めの方にお奨め!使い捨て感覚で養生に使用したり、短期での使用用途に最適です。

材質
(シート):ポリエチレン
(ハトメ):アルミニウム
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドアに。ハトメ内径(mm)12形状折りたたみタイプブルー厚さ#1000相当ハトメアルミハトメ
注意
※寸法の公差は±5%以内となっております。※本来の用途以外には使用しないでください。※火気や火花発生の近傍でのご
使用はしないでください。火災の恐れがあります。※約60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。※シートに大きな負荷がかかるとシートが破れる恐れがあります。※物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないでください。破れて落下や転落などの事故につながる恐れがあります。※鋭利な突起物にあ
たったり、引きずったり、無理にシートを引っ張ったりすると破れる原因となります。※シートに負荷のかかる設置やご使用はしないでください。破損や脱落の危険性があります。※使用されるときは最初に損傷や不具合がないかご確認ください。長期間ご使用時には定期点検を行ってください。またご使用にならない場合は屋内冷暗所の平坦な場所に保管してください。※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合があります。※完全防水ではありません。※廃棄する場合は、各地域の廃棄方法に従い、適切に廃棄してください。
全11種類を絞り込む
仕上り寸法(縦×横)(m)
呼び寸法(縦×横)(m)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
仕上り寸法(縦×横)(m)
呼び寸法(縦×横)(m)
ハトメピッチ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35710088UL1.8×1.81パック(5枚)約1.7×1.71.8×1.8約900
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り164点です
35710106UL1.8×2.71パック(5枚)約1.7×2.61.8×2.7約900
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り137点です
35710124UL1.8×3.61パック(5枚)約1.7×3.51.8×3.6約900
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り82点です
35710142UL2.7×3.61パック(5枚)約2.6×3.52.7×3.6約900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り223点です
35710167UL2.7×5.41パック(5枚)約2.6×5.32.7×5.4約900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
35710185UL3.6×3.61パック(5枚)約3.5×3.53.6×3.6約900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り122点です
35710203UL3.6×5.41パック(5枚)約3.5×5.33.6×5.4約900
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り32点です
35710228UL5.4×5.41パック(5枚)約5.3×5.35.4×5.4約900
4,898
5,388(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り108点です
35710246UL5.4×7.21パック(5枚)約5.3×7.15.4×7.2約900
6,898
7,588(税込)
当日出荷
1年間返品保証
35710264UL7.2×9.01パック(5枚)約7.1×8.97.2×9.0約900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
35710282UL10×101枚約9.7×9.710×10約1000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
仕上り寸法(縦×横)(m)
呼び寸法(縦×横)(m)
ハトメピッチ(mm)
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
35710203UL3.6×5.41パック(5枚)約3.5×5.33.6×5.4約9002,6982,968
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: イベントに使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

会社のイベントに使用しました。
ちょっと薄いのが気になりますが、
使い捨てで考えれば良いかもしれません。

2025-03-11
用途: 床面の養生
建設業・工事業

ハトメ部分の折り返してある二重部分の溶接が強すぎて最初から穴があいているものがあります。

対象商品 : 35710088
2024-11-18
用途: 狩猟に。
教育・研究機関

忍びであるくときに、もっててます。安いし、気がるにつかえる。軽い。

対象商品 : 35710167
2024-07-24
用途: 防災訓練
ワン

この商品は非常に防水性に優れていますね!値段は比較していませんので、安いかは!

対象商品 : 35710185
2024-02-16
用途: 埃よよけに

天井作業時に下の階の埃よけに使用(室内)
もっと薄いシートでも良かったかな。他に使えるので良しです。

対象商品 : 35710124
2024-01-19
用途: 珪藻土塗時
ファーム保坂農・林・水産業

珪藻土壁塗り時畳の上に養生用に敷き詰め珪藻土の飛び散り防止の為利用

対象商品 : 35710203
2023-07-17
用途: 養生作業

室内作業の際、シートを敷くことで丁寧な仕事と評価されます。惜しげなく使える安価もよい。

対象商品 : 35710203
2022-10-17
用途: 作業時の汚れ防止

作業時に泥水などが飛び散るため、ほぼ使い捨て感覚で使っています。
ですので、耐久性は求めておりません。
お安いので大変助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする