リヒトラブ
SMART FIT bright label ダブルペンケース(S)
ポーチタイプ・ブックタイプ2種類のペンケースがドッキング。収納物に合わせて使い分けできるペンケース。
幅(mm)
175
高さ(mm)
85
奥行(mm)
45
開閉
ファスナー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33833966
A7660-8
ブルー
¥1,500
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33833887
A7660-24
ブラック
¥1,500
取扱い終了
33833905
A7660-4
オレンジ
¥1,050
取扱い終了
33833923
A7660-5
イエロー
¥1,050
取扱い終了
33833948
A7660-7
グリーン
¥1,050
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください