曜日別特売

ツイストノート<専用ポケット>

ツイストノート<専用ポケット> - リヒトラブツイストノート<専用ポケット> - リヒトラブツイストノート<専用ポケット> - リヒトラブツイストノート<専用ポケット> - リヒトラブツイストノート<専用ポケット> - リヒトラブツイストノート<専用ポケット> - リヒトラブ
(1件のレビュー)

ツイストノートと一緒に使用してメモやカード、名刺などが入れられるオープンポケット。

奥行(mm)1内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33838552N1634148A5、ポケット収容サイズ:縦200×横140mm21024
140
129
142(税込)
当日出荷
33838577N1635179セミB5、ポケット収容サイズ:縦242×横170mm25229
150
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ツイストリング・ノート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33838577
2018-10-11
用途: ノートの中でレシート等の一時保管
アイコム卸売・小売業

ノートを購入した際に「こちらもいかが?」と勧められたので便利だと思い即購入したところサイズ違いでした。不注意なので残念ですが使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする